Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0718806041 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0718806041 Allzweckpfanne Rund
WMF 0718806041 Allzweckpfanne Rund
WMF 0718806041 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18564581
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.1880.6041
EAN/GTIN:
     4000530542069
Suchbegriffe:
Bundform
Frankfurter Kranz
Frankfurter Kranz-Form
Kranz-Form
Ob Hobby- oder Profikoch, ob Spiegelei mit Speck oder Haute Cuisine: Der Klassiker unter den Bratpfannen, die Stielpfanne, darf in keiner Küche fehlen. Das Pfannen-Sortiment von WMF bietet für jedes Gericht, jede Zutat und jede Zubereitungsart ein passendes Modell. Wählen Sie zwischen hochwertigem Edelstahl, Aluminium oder Mehrschichtmaterial, zwischen hitzebeständiger Keramikversiegelung und der langlebigen PermaDur Antihaftbeschichtung, zwischen verschiedenen Größen, unterschiedlichen Formen und Randhöhen und dazu passenden Pfannendeckeln. Alle Stielpfannen sind mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, damit sie gut und geschmeidig in der Hand liegen. Machen Sie etwas daraus: Legen Sie los – und lassen Sie nichts mehr anbrennen.

Nicht nur Singles werden die Kollektion KAISER Mini lieben: Die vier Mini Backformen für die klassischen Gebäcksorten im kleinen Format sind für die halbe Menge an Zutaten gedacht – auf den vollen Genuss brauchen Kuchenfans deshalb nicht zu verzichten. Die kleinen Größen sehen hübsch aus und sind schnell gegessen. Anschließend backen Sie einfach wieder frisch: Marmorkuchen, Gugelhupf, Brot – ganz einfach all Ihre Lieblingsrezepte. Die Mini Formen punkten mit einer zweifachen Antihaftbeschichtung und auslaufsicheren Springformböden. Die Springform öffnet sich durch Lösen des Spannhebels, anschließend heben Sie den Kuchen heraus. KAISER gibt drei Jahre Garantie auf die Antihaftbeschichtung. Gereinigt werden die Springformen, die Königskuchen- und die Bundform per Handwäsche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Fassungsvermögen
0.9 l
Feuerfest
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.