Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86300 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86300 Keystone-Modul
DeLOCK 86300 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18648993
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86300
EAN/GTIN:
     4043619863006
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Stecker
Modularbuchsen
Kurzbeschreibung Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer F-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Technische Daten - Anschlüsse: F Buchse > F Buchse - Impedanz 75 Ohm - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Maße (LxBxH): 25,5 x 16,3 x 22,3 mm - Länge vor der Frontblende: 8,1 mm Packungsinhalt - Keystone Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
25.5 mm
Höhe
22.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
Keystone
Anschluss 2
F
Weitere Suchbegriffe: f-buchse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86205
ab € 4,83*
Zubehör
Delock
86305
ab € 1,89*
Zubehör
Delock
86306
ab € 1,88*
Zubehör
Delock
86307
ab € 1,90*
Zubehör
Delock
86308
ab € 2,13*
Zubehör
Delock
86310
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.