| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-18651979 Herst.-Nr.: ALL0925 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Anschluss:R-SMA ALL0925 - Arbeitsbereich: 2400~2500 MHz - Eingangs-Leistung: 6dbm (min.), 20dbm (Max) für 802.11b Produkt - 6mw (min.) 100mW (Max) für 802.11b/b Produkt - Augangsleistung: 250mW für 802.11b - Sende-Gewinn: 17dbm nominal für 802.11b - 14dbm für 82.11g/b - Empfangs-Gewinn: 10dbm für 802.11b - 14dbm für 802.11 - Rauschmaß: 3,5dBm nominal - Arbeitstemparatur: -20°~ +70°C - Arbeits Feuchtigkeit: bis zu 95% relative Feuchtigkeit - incl. Netzteil & SMA->R-SMA Kabel ca. 10cm
Weitere Informationen: Leistungen | Frequenzband | 2.4 - 2.5 GHz | Merkmale | Antenne Steckertyp | RP-SMA | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |