Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 35283 Netzwerk-Antenne N-Typ 14 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 35283 Netzwerk-Antenne N-Typ 14 dBi
ALLNET 35283 Netzwerk-Antenne N-Typ 14 dBi
ALLNET 35283 Netzwerk-Antenne N-Typ 14 dBi
ALLNET 35283 Netzwerk-Antenne N-Typ 14 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18652004
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL19012
EAN/GTIN:
     k.A.
  • 2,4Ghz Richtstrahlantenne - Gewinn: 14dbI - Abstrahlwinkel: H30, V30 Grad - Anschluss: N-Type Buchse - Montage: Wandmontage & Mastmontage - Abmessungen: 210 x 210 x 73 mm
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
14 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
30 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
30 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
640 g
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Überlebens-Windgeschwindigkeit
216 km/h
Maximale Eingangsleistung
10 W
Kabellänge
0.2 m
Kabeltyp
ULA 198
Vorne zu hinten Verhältnis
15 dB
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.