Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein WFS 55 Kabel-Splitter-/Verbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein WFS 55 Kabel-Splitter-/Verbinder Silber
Kathrein WFS 55 Kabel-Splitter-/Verbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19166650
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21210028
EAN/GTIN:
     4021121518355
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
F-Buchse
F-Einbaubuchse
dvb-t antenne
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
117 mm
Merkmale
Typ
Kabel-Splitter-/Verbinder
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 2150 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Einführungsverlust
0.4 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.