| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-19203840 Herst.-Nr.: 65473 EAN/GTIN: 4043619654734 |
| |
|
| | |
| Mit diesem USB micro Adapter von Delock können Sie den USB 2.0-A Stecker Ihres Gerätes in einen USB micro-B Stecker umwandeln. Somit können Sie z. B. HDDs oder Speichersticks mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablet-PCs etc. mit OTG Unterstützung anschließen. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der micro USB Buchse und kann besonders an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | micro USB | | Anschluss 2 | USB 2.0 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |