| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-1926409 Herst.-Nr.: 65068 EAN/GTIN: 4043619650682 |
| |
|
| | |
| Dieser VGA Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von einem weiteren VGA und DVI 29pin Gerät. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | DVI + VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, DVI VGA Kabel, DVI Verlängerung, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, delock dvi kabel, dvi kabel |
| | |
| |