Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI045 HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI045 HDMI DVI-D Schwarz
PureLink PureInstall PI045 HDMI DVI-D Schwarz
PureLink PureInstall PI045 HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19309728
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
PI045 - High Speed HDMI / DVI Adapter Der Adapter PI045 bewirkt eine Wandlung des AV-Signals in eine beliebige Richtung! Dieser Adapter ermöglicht die Umwandlung von HDMI zu DVI-D (18+1pin) Signalen und umgekehrt und ist damit bidirektional verwendbar. Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit ist er insbesondere für den professionellen Einsatz empfehlenswert. Seine passgenauen und vergoldeten Stecker sorgen für eine dauerhafte und störungsfreie Verbindung. BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen die PureInstall Adapter an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation PureInstall HDMI Adapter entsprechen dem HDMI Standard - HDMI High Speed. Die Adapter der PureInstall Serie unterstützen somit Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200) und sind zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Zwei Richtungen, ein Produkt Durch die beidseitige Ausstattung des Adapters mit Buchsen können AV-Signale bidirektional gewandelt werden: also in beide Richtungen, von HDMI zu DVI und umgekehrt. Hieraus ergibt sich, dass normale Kabel mit beidseitigen Steckern mit diesem Adapter problemlos verwendet werden können. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion. Platz sparende Installation Ein auf das Wesentliche reduziertes Produktdesign ermöglicht die Verwendung von PureInstall Adaptern an jedem beliebigen Ort. Auch wenn das Platzangebot, wie häufig bei professionellen Installationen, eher begrenzt ist. Dabei wird die Sicherheit nicht vernachlässigt: Der DVI Stecker ist selbstverständlich mit den gewohnten Schraubsicherungen ausgestattet. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.