Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65382 Kabeladapter Displayport Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65382 Kabeladapter Displayport Schwarz
DeLOCK 65382 Kabeladapter Displayport Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19342391
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65382
EAN/GTIN:
     4043619653829
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
delock adapter displayport
adapter displayport
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres Displayport Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach unten abwinkeln. Somit können Sie Ihr Displayport Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene DP Buchse nur schwer zugänglich ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
Displayport
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
11 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65472
ab € 10,39*
Zubehör
Delock
88568
ab € 4,55*
Zubehör
Delock
88710
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.