Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI150 DP HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI150 DP HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI150 DP HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI150 DP HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI150 DP HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19347351
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI150
EAN/GTIN:
     4260134118712
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
PI150 - DisplayPort auf HDMI Adapter Dieser Adapter bietet die Wahl zwischen DisplayPort und HDMI! Der DisplayPort (Stecker) auf HDMI (Buchse) Adapter PI150 ermöglicht die Verbindung von einer DisplayPort Quelle zu einem herkömmlichen HDMI Kabel. Dadurch erweitert er Quellen mit DisplayPort Anschluss effektiv um einen HDMI Ausgang zur Verbindung mit HDMI-fähigen Displays. Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nicht bidirektional funktioniert, er ist also für HDMI Quellen an DisplayPort-fähigen Displays nicht verwendbar. BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen die PureInstall Adapter an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation Unsere PureInstall HDMI zu DisplayPort Adapter entsprechen dem aktuellen HDMI Standard - HDMI High Speed. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200) und sind darüber hinaus zu allen älteren DP und HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Erweiterte Kompatibilität Der Adapter wandelt Signale von DisplayPort (Stecker) zu HDMI-A (Buchse) und erweitert so die Kompatibilität von Quellen mit DisplayPort Ausgang effektiv um einen HDMI Anschluss für HDMI-kompatible Displays. Dabei ist der Adapter jedoch nicht bidirektional (von HDMI Quellgerät zu DisplayPort Senke) verwendbar! Secure-Lock-System™ Herkömmliche HDMI Stecker verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: PureLink® High Speed HDMI Adapter mit Secure-Lock-System™. Die SLS™ Technologie wurde von PureLink speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung der HDMI Verbindungen entwickelt. Diese Steckerkonstruktion ist einzigartig auf dem Markt und erhöht die Stabilität der Verbindung auch bei hoher Zugkraft, sodass die Installation dauerhaft geschützt ist. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DP
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.9 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.