Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI055 mini HDMI HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI055 mini HDMI HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI055 mini HDMI HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI055 mini HDMI HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19561624
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI055
EAN/GTIN:
     4260134119290
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
PI055 - High Speed HDMI auf Mini HDMI Adapter
Mit High Speed von HDMI-A nach HDMI-C - umgesetzt wird dies mit dem Adapter PI055!
Der PI055 ist ein High Speed Adapter, welcher das Signal von HDMI-A (Buchse) zu Mini HDMI-C (Stecker) wandelt. Dabei ist er mit allem ausgestattet, was eine professionelle Verwendung ausmacht: Ethernet-Kanal (HEAC) und ARC, eine hohe Zuverlässigkeit sowie passgenaue und vergoldete Stecker für eine langfristige und störungsfreie Verbindung ohne Verzicht auf Qualität.

BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN
Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen die PureInstall Adapter an jedem Einsatzort zu einer guten Investition.

Die neueste Generation
Unsere PureInstall HDMI Adapter entsprechen dem neuen HDMI Standard - HDMI 2.0 High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160) und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel.

Erweiterte Kompatibilität
Der Adapter wandelt Signale von HDMI-A (Eingangsbuchse) zu Mini HDMI-C (Stecker) und erweitert so die Kompatibilität von Displays mit Mini HDMI Anschluss.

Passgenau, langlebig und ohne Verluste
Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion.

HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal
Der Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel ist eine Neuerung des HDMI 1.4 Standards. Mit diesem Kanal im Kabel können IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk eingebunden und so auch das Internet bzw. IP-basierte Dienste ohne zusätzliche Verkabelung genutzt werden. Der Audio-Rückkanal (ARC) erspart ebenfalls ein zusätzliches Kabel im Heimkinobereich. Er sendet das digitale Audiosignal bei Bedarf über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver. Dadurch wird keine Verbindung mit einem separatem Toslink Kabel mehr benötigt.

Für professionelle Anwendungen und Installationen
Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
mini HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.9 mm
Tiefe
21.8 mm
Höhe
11.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.