Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84499 Kabeladapter RCA 2xRCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84499 Kabeladapter RCA 2xRCA Schwarz
DeLOCK 84499 Kabeladapter RCA 2xRCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19569410
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84499
EAN/GTIN:
     4043619844999
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Mit diesem Delock Adapter wandeln Sie den Stereo Cinch Anschluss in einen Mono Cinch Anschluss um.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2xRCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter cinch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.