Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68909 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat5 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68909 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat5 F/FTP (FFTP)
Goobay 68909 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat5 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1968162
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68909
EAN/GTIN:
     4040849689093
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapterkabel ISDN
ISDN Adapterkabel
Leitungen abgeschirmt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat5
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68908
ab € 2,60*
Zubehör
Goobay
68910
ab € 7,63*
Zubehör
Goobay
68911
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.