Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86204 Kabeladapter RJ45 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86204 Kabeladapter RJ45 Schwarz, Silber
DeLOCK 86204 Kabeladapter RJ45 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19765459
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86204
EAN/GTIN:
     4043619862047
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Netzwerk Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.8 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
22.1 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61971
ab € 65,05*
Zubehör
Delock
86323
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.