Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-mDPM-DPF-001-W 0,1 m DisplayPort Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-mDPM-DPF-001-W 0,1 m DisplayPort Mini DisplayPort Weiß
Gembird A-mDPM-DPF-001-W 0,1 m DisplayPort Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19794677
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-MDPM-DPF-001-W
EAN/GTIN:
     8716309078757
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Kabel für die digitale Schnittstelle DisplayPort Die moderne Technologie, von der erwartet wird, dass sie HDMI und DVI ersetzen wird Liefert mit HDMI vergleichbare Video-Qualität, allerdings auch über längere Strecken Neues Sicherheits- und Verschlüsselungsprotokoll
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
25 mm
Höhe
150 mm
Breite
150 mm
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.