Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65507 Kabeladapter HDMI A micro HDMI D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65507 Kabeladapter HDMI A micro HDMI D Schwarz
DeLOCK 65507 Kabeladapter HDMI A micro HDMI D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20112016
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65507
EAN/GTIN:
     4043619655076
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
micro hdmi adapter delock
adapter hdmi
Dieser HDMI Adapter von Delock wandelt einen vorhandenen HDMI Micro-D Stecker in einen HDMI-A Stecker um.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI A
Anschluss 2
micro HDMI D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi micro hdmi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.