Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11104 3.5 mm 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11104 3.5 mm 2 x 3.5mm Schwarz
Goobay 11104 3.5 mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20430033
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11104-GB
EAN/GTIN:
     4040849111044
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.