Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter HDMI / DVI HDMI M DVI 25-pin FM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter HDMI / DVI HDMI M DVI 25-pin FM Schwarz
DeLOCK Adapter HDMI / DVI HDMI M DVI 25-pin FM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2059034
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65020
EAN/GTIN:
     4043619650200
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die HDMI Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen DVI-D Dual Link (25pin) Port umwandeln, um dann Geräte wie z.B. einen Monitor anschließen zu können. - Anschlüsse: HDMI Stecker > DVI-25pin Buchse mit Muttern - Mit LED für Aktivität - Konnektoren: nickel-beschichtet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI M
Anschluss 2
DVI 25-pin FM
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65075
ab € 3,18*
Zubehör
Delock
65071
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.