Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26113-E567-V50-2 Netzteil 500 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26113-E567-V50-2 Netzteil 500 W Grau
Fujitsu S26113-E567-V50-2 Netzteil 500 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20644065
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26113-E567-V50-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy tx200
primergy tx200
primergy
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
7 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
3.5 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
17 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
17 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
15 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Kompatible Produkte
CELSIUS M720 D3128 CELSIUS M730 D3128 CELSIUS W520 D3167 POWER CELSIUS W530 D3227 POWER CELSIUS W550 POWER D3417 PRIMERGY TX150 S8
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1645 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.