| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-20719848 Herst.-Nr.: EX-49040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die EX-49040 mit 35 Pin Buchse zu 39 Pin Terminal Block Adapter ist geeignet für verschiedene Industrielle Anwendungen um zum Beispiel offene Kabelenden von Kabelsträngen anzuschliessen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grün, Silber | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 37p D-SUB | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 39p | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |