Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-49065 Kabeladapter HDMI 20p Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-49065 Kabeladapter HDMI 20p Grün, Silber
EXSYS EX-49065 Kabeladapter HDMI 20p Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20719849
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-49065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Die EX-49065 mit 19 Pin Buchse HDMI zu 20 Pin Terminal Block Adapter ist geeignet für verschiedene Industrielle Anwendungen um zum Beispiel offene Kabelenden von Kabelsträngen anzuschliessen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün, Silber
Zertifizierung
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
20p
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.