Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-49060 Kabeladapter USB 3.0 10p Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-49060 Kabeladapter USB 3.0 10p Grün, Silber
EXSYS EX-49060 Kabeladapter USB 3.0 10p Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20721019
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-49060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Die EX-49060 mit 9 Pin Buchse USB 3.0 zu 10 Pin Terminal Block Adapter ist geeignet für verschiedene Industrielle Anwendungen um zum Beispiel offene Kabelenden von Kabelsträngen anzuschliessen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün, Silber
Zertifizierung
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0
Anschluss 2
10p
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.