Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO SnowLine 760TE Benzin Schneefräse 6,5 l 9000 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO SnowLine 760TE Benzin Schneefräse 6,5 l 9000 W Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 760TE Benzin Schneefräse 6,5 l 9000 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20766546
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     112930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneefräse
schneefräse alko
schneefräse
Sagen sie dem Schnee ade - mit der SnowLine 760 TE Schneefräse kann der Winter kommen. Sicheres Vorankommen mit dem Raupenlaufwerk ist auch bei widrigsten Bedingungen für optimale Traktion und leichte Manövrierfähigkeit gesorgt. Mit bis 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit des Radantriebs zudem bequem regeln. Der kraftvolle Motor der Schneefräse bietet durch die OHV-Technologie mit obenliegenden Ventilen einen hervorragenden Wirkungsgrad, was sich durch eine höhere Leistung bei geringerem Verbrauch bemerkbar macht. Je nach Beschaffenheit wird der Schnee bis zu 15 m weit durch den drehbaren Auswurfschacht geworfen. Der Radantrieb erfolgt davon unabhängig, so dass die Schneefräse sich immer weiterbewegt und konstant Schnee räumt. Komfortable Bedienung dank des kompakten Cockpits mit integriertem Scheinwerfer: Alle wichtigen Hebel und Schalter sind leicht zu erreichen, optional sind die Griffe sogar beheizt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Benzintank Kapazität
6.5 l
Arbeitsbreite
760 mm
Annahme Höhe
545 mm
MaximumWurfdistanz
15 m
Vorwärt Fahrgeschwindigkeit
6
Rückwärt Fahrgeschwindigkeit
2
Motorleistung
9000 W
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.773,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,07*
€ 2.355,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.936,61*
€ 2.304,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.847,65*
€ 2.198,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,25*
€ 2.160,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.795,08*
€ 2.136,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,62*
€ 2.110,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.