Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3778-L1 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3778-L1 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
Fujitsu S26361-F3778-L1 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20807969
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3778-L1
EAN/GTIN:
     4053026495196
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner intern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9.5 mm
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
24 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL
Kompatible Produkte
PRIMERGY RX2530 M1
Weitere Suchbegriffe: interne CD Brenner, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, Primergy, dvd brenner sata, dvd drives, dvd brenner ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.232,22*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.749,52*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.886,98*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.191,91*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.770,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.725,48*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.590,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.594,35*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.204,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.953,64*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.731,51*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.794,84*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.441,76*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.197,68*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.147,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.