Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F4610-L504 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4610-L504 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Fujitsu S26361-F4610-L504 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20807973
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4610-L504
EAN/GTIN:
     4053026551755
Suchbegriffe:
M2 Controller
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Chipsatz
Intel® I350-AM4
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
PCI version
2.1
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1as, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
iSCSI
LAN-Controller
Intel® I350
Weitere Suchbegriffe: server ersatzteil netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.237,32*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.773,17*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.883,97*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.281,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.816,60*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.780,87*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.661,68*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.664,94*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.264,99*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.948,49*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.864,73*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.871,40*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.574,75*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.266,14*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.236,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.