Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stealth Gear SGRC3040 Kamera-Regenschutz Digitale Spiegelreflexkamera Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stealth Gear SGRC3040 Kamera-Regenschutz Digitale Spiegelreflexkamera Polyester
Stealth Gear SGRC3040 Kamera-Regenschutz Digitale Spiegelreflexkamera Polyester
Stealth Gear SGRC3040 Kamera-Regenschutz Digitale Spiegelreflexkamera Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20823908
Hersteller:
     Stealth Gear
Herst.-Nr.:
     SGRC3040
EAN/GTIN:
     8718444770732
Weitere Informationen:
Technische Details
Markenkompatibilität
Canon
Geeignet für
Digitale Spiegelreflexkamera
Material
Polyester
Kompatibilität
Canon/Nikon 300mm F4 - 400mm 5.6 - 70-200mm F4 - 70-200mm F2.8
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.