Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO SnowLine 46 E Benzin Schneefräse Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO SnowLine 46 E Benzin Schneefräse Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 46 E Benzin Schneefräse Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 46 E Benzin Schneefräse Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 46 E Benzin Schneefräse Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 46 E Benzin Schneefräse Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 46 E Benzin Schneefräse Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 46 E Benzin Schneefräse Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20846628
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     112932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneefräse
schneefräse alko
schneefräse
Weitere Informationen:
Technische Details
Arbeitsbreite
450 mm
MaximumWurfdistanz
10 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.