Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint 77268 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixpoint 77268 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Orange
Fixpoint 77268 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Orange
Fixpoint 77268 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20846797
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     77268
EAN/GTIN:
     4040849772689
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Kabeltyp
F, IEC, BNC, RCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Länge (mm)
223 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
469 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.