Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HK0500 Bohrhammer 550 W SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HK0500 Bohrhammer 550 W SDS Plus
Makita HK0500 Bohrhammer 550 W SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20948861
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HK0500
EAN/GTIN:
     0088381028066
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
1.8 J
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.