Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86351 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86351 Keystone-Modul
DeLOCK 86351 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20998576
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86351
EAN/GTIN:
     4043619863518
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer BNC-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.5 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
22.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86141
ab € 2,87*
Zubehör
Delock
86154
ab € 3,78*
Zubehör
Delock
86166
ab € 3,09*
Zubehör
Delock
86327
ab € 3,77*
Zubehör
Delock
86329
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.