Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6800-0-2514 Rauchmelder Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6800-0-2514 Rauchmelder Kabelgebunden
Busch-Jaeger 6800-0-2514 Rauchmelder Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21204645
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2514
EAN/GTIN:
     4011395137451
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Grün, Weiß
Bandbreite
868 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Breite
59 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2867
ab € 52,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.