Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86331 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86331 Keystone-Modul
DeLOCK 86331 Keystone-Modul
DeLOCK 86331 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21352305
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86331
EAN/GTIN:
     4043619863310
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Netzwerkkoppler
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Lichtwellenleiter Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.6 mm
Tiefe
17.8 mm
Höhe
22.1 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Modularbuchsen, lwl umsetzer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86350
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.