Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-ANT2547VG-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-ANT2547VG-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Cisco AIR-ANT2547VG-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Cisco AIR-ANT2547VG-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21508630
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-ANT2547VG-N=
EAN/GTIN:
     882658636097
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Frequenzband
2.4/5 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
4 / 7 dBi
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
4 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
7 dBi
Impedanz
50 Ohm
Hinweis zur Bandbreite
2400 - 2483 , 5150 - 5875 MHz
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
30 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
14 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
282 mm
Durchmesser
31.7 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
482.6 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
340.14 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wasserfest
Ja
Überlebens-Windgeschwindigkeit
265 km/h
Zweck
Draußen
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.