Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter SATA SATA 22-pin FM SATA 13-pin M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter SATA SATA 22-pin FM SATA 13-pin M Schwarz
DeLOCK Adapter SATA SATA 22-pin FM SATA 13-pin M Schwarz
DeLOCK Adapter SATA SATA 22-pin FM SATA 13-pin M Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2154815
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61694
EAN/GTIN:
     4043619616947
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Kurzbeschreibung Mit diesem Adapter von Delock können Sie Ihr DVD/CD Laufwerk mit Standard SATA 22pin Schnittstelle über 13pin Slim SATA anschließen. Hierzu bietet sich das optionale Anschlusskabel Art. 84390 an. - Anschluss: SATA 22pin Buchse > Slim SATA 7+6 pin Stecker - Nur für 12V Geräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SATA 22-pin FM
Anschluss 2
SATA 13-pin M
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.