Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex easyCover Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex easyCover Cover Schwarz
Walimex easyCover Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21577353
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19628
EAN/GTIN:
     4250234596282
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
easyCover für Canon EOS M

Schutz.
Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Staub sowie Kratzer und Stöße können für unschöne Verschleißerscheinungen am Kameragehäuse sorgen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut schmiegt sich die easyCover an das Gehäuse und schützt diese zuverlässig.

Silikon.
Die Silikonhülle wird über das Kameragehäuse gestülpt. Alle Bedienfunktionen der Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder, die volle Funktionalität ist ohne Einschränkungen gewährleistet, ebenso der Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Um auch das Display zu schützen, sind zwei selbstklebende Folien im Lieferumfang enthalten.

- schützt vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung
- keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen
- rutschsichere Griffflächen
- Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach
- inkl. zwei Kameradisplay-Schutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Canon EOS M
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.