Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
StarTech.com PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
StarTech.com PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
StarTech.com PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
StarTech.com PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2163359
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1PCI1
EAN/GTIN:
     803983042681
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Bauen Sie Halbhöhen-/Low-Profile PCI-Interfacekarten in einen Standard PCI Express-Erweiterungssteckplatz ein.

Mit der PCIe-auf-PCI-Adapterkarte können Sie Low Profile-PCI Erweiterungskarten in einem Server- oder Desktop-Hauptplatine PCI Express-Steckplatz verwenden. Die Adapterkarte entspricht den Spezifikationen für PCI Express 1.0a und PCI 2.2 und wird über einen 1x-PCIe-Steckplatz angeschlossen, um an dieser Stelle einen Low Profile-PCI-Steckplatz bereitzustellen. Ein zusätzliches Standard-Slotblech für die PCI Express-Karte wird ebenfalls für die Verwendung in größeren PCI Express-Steckplätzen von Desktop oder Server mitgeliefert.

Die Adapterkarte ist eine vielseitige Lösung und konvertiert PCIe auf PCI oder PCI-X. Ein integrierter LP4-Stromanschluss verbindet die Karte mit der Computerstromversorgung, sodass Sie PCI-Karten mit beliebiger Spannung (3,3 V/5 V) installieren können.

Die Adapterkarte bietet eine ökonomische Lösung, mit der Sie die Nutzbarkeit älterer oder zusätzlicher PCI Bus-Karten in neueren PCIe-fähigen Systemen erweitern können.

Um eine geeignete Installation in einem beliebigen Low Profile-Server oder -Desktopcomputer zu gewährleisten, bietet der PCIe/PCI-Adapter ein innovatives Slotblechdesign, das die Low Profile-PCI- oder PCI-X-Karte im konvertierten Steckplatz adaptiert und sichert.

The StarTech.com Advantage

- Das einzigartige Slotblech-Design ermöglicht die nahtlose Verwendung einer Low-Profile-/Halbhöhen-PCI-Karte in einem Standard PCI Express-Erweiterungssteckplatz.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Zertifizierung
CE, FC, ROHS
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
LP/ST
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista
Energiebedarf
3.3V
Weitere Anschlüsse
1x PCI 32-bit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
121 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCI 32-bit
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
52 g
Merkmale
Chipsatz
PERICOM PI7C9X110BNBE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
IDE2SAT25
ab € 15,45*
Zubehör
StarTech.com
PEX1P
ab € 33,03*
Zubehör
StarTech.com
PCI1PEX1
ab € 36,91*
Zubehör
StarTech.com
PEX2PCI4
ab € 326,91*
Zubehör
StarTech.com
EC1S952
ab € 40,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.