| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-21679499 Herst.-Nr.: 41507 EAN/GTIN: 4002888415071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Adapter lenkt HDMI Anschlüsse um 90 Grad um und ermöglicht das Anstecken von Kabeln auch wenn hinter dem Gerät kaum Platz ist! CROMO HDMI Adapter 90 Grad Stecker / Kupplung nach rechts gewinkelt
- Kurzer Adapter HDMI Typ A 19 Pol, vergoldet, 90 Grad gewinkelt - Verchromtes Metallgehäuse (voll geschirmt) - Bei HDMI Gerätebuchsen, bei denen der schmale Teil des Steckers nach unten zeigt (Regelfall), winkelt dieser Adapter den Anschluss nach rechts ab. HDMI Kabel können dann von rechts angesteckt werden. - Raumbedarf an der Rückseite: nur ca. 2,3 cm Tiefe (eingesteckt in Gerätebuchse) - Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Chrom | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |