Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3821-L100 Internes Solid State Drive 100 GB 2.5" Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3821-L100 Internes Solid State Drive 100 GB 2.5" Serial ATA III MLC
Fujitsu S26361-F3821-L100 Internes Solid State Drive 100 GB 2.5" Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21736598
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3821-L100
EAN/GTIN:
     4053026507189
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seit einigen Jahren existieren – als Alternative zu konventionellen Festplatten – die auf Flash-Speicher basierenden Solid State Drives (SSDs). Eine Entscheidung für ihren Einsatz hängt von Anforderungen an die Verlässlichkeit des Speichermediums, die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems, die Systemeffizienz und nicht zuletzt natürlich auch von den Kosten ab.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
FUJITSU Server PRIMERGY RX100 S8
Merkmale
SSD Speicherkapazität
100 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
370 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
200 MB/s
Hot-Swap
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,86*
€ 503,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,07*
€ 476,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.