Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor 12.2220 Lautsprecher-Halterung Flur, In Wand, Tisch, Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monacor 12.2220 Lautsprecher-Halterung Flur, In Wand, Tisch, Wand Schwarz
Monacor 12.2220 Lautsprecher-Halterung Flur, In Wand, Tisch, Wand Schwarz
Monacor 12.2220 Lautsprecher-Halterung Flur, In Wand, Tisch, Wand Schwarz
Monacor 12.2220 Lautsprecher-Halterung Flur, In Wand, Tisch, Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1331221-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     12.2220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
Bauschaum
Isolierschaum
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
50 mm
Technische Details
Produkttyp
wedge moulded foam sheets
Merkmale
Platzierung
Flur, In Wand, Tisch, Wand
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Boden / Wand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,105*
€ 22,46*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,14*
€ 33,84*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 34,05*
6 Tage
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,21*
€ 69,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,025*
€ 22,63975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,935*
€ 22,53265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,105*
€ 20,35495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.