Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 SATA SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter - M.2 NGFF auf SATA Konverter - 7mm - Open-Frame Gehäuse - M2 Festplattenadapter - Nicht kompatibel mit NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2 SATA SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter - M.2 NGFF auf SATA Konverter - 7mm - Open-Frame Gehäuse - M2 Festplattenadapter - Nicht kompatibel mit NVMe
StarTech.com M.2 SATA SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter - M.2 NGFF auf SATA Konverter - 7mm - Open-Frame Gehäuse - M2 Festplattenadapter - Nicht kompatibel mit NVMe
StarTech.com M.2 SATA SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter - M.2 NGFF auf SATA Konverter - 7mm - Open-Frame Gehäuse - M2 Festplattenadapter - Nicht kompatibel mit NVMe
StarTech.com M.2 SATA SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter - M.2 NGFF auf SATA Konverter - 7mm - Open-Frame Gehäuse - M2 Festplattenadapter - Nicht kompatibel mit NVMe
StarTech.com M.2 SATA SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter - M.2 NGFF auf SATA Konverter - 7mm - Open-Frame Gehäuse - M2 Festplattenadapter - Nicht kompatibel mit NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21967040
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAT32M225
EAN/GTIN:
     5054629433683
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/sOptimieren Sie Ihre Systemleistung mit dem M.2 SATA-SSD auf 2,5 Zoll SATA-Adapter mit der Geschwindigkeit einer M.2 SATA-SSD in jeder 2,5 Zoll SATA-Anwendung.Erhöhen Sie die SystemleistungNutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit einer M.2 SATA-SSD, um den Engpass bei der Datenübertragung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s zu verringern. Mit diesem M.2 SATA-NGFF auf SATA-Adapter können Sie auch Geld sparen, da der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Plattenlaufwerken gesenkt wird.Problemlose EinrichtungDieser M.2 SATA auf 2,5 Zoll SATA-Adapter ermöglicht eine schnelle und einfache Installation ohne Treiber. Das Montagematerial ist für eine schnelle Installation ebenfalls im Lieferumfang des M.2 SATA-SSD auf SATA-Adapter enthalten.Design mit offenem RahmenDer M.2 SATA-SSD auf 2,5 Zoll Der SATA-Konverter schützt den Zustand Ihres Laufwerks mit einem offenem Rahmen, das die Wärmeableitung maximiert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
383 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
102 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
SATA Revision
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
36 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB31CSAT3CB
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.