Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu C26361-K679-C912 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu C26361-K679-C912 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Fujitsu C26361-K679-C912 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22005292
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     C26361-K679-C912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
3,5 zoll einbaurahmen fujitsu
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
ESPRIMO E3520 D2841 IG41 E85+, ESPRIMO E3520 D2841 IG41 E-STAR5, CELSIUS M470-2 D2778 INTEL, CELSIUS M470-2 POWER D2778 INTEL, CELSIUS R570-2 D2628, CELSIUS R570-2 POWER D2628, CELSIUS R670-2 D2618, ESPRIMO E3521 D3041 IG41, ESPRIMO E5645 D2984, ESPRIMO P5645 D2981, ESPRIMO E3721 D2942 H55, ESPRIMO P3721 D2942 H55, CELSIUS W510 D3067, CELSIUS W510 D3067 POWER, CELSIUS W410 D3062, ESPRIMO E900 D3062, ESPRIMO E700 D3061, ESPRIMO E500 D2991, ESPRIMO P900 D3062, ESPRIMO P700 D3061, ESPRIMO P500 D2991, ESPRIMO C700 D3064, ESPRIMO E705 D3091, ESPRIMO P705 D3091, ESPRIMO E400 D2990, ESPRIMO P910 D3162, ESPRIMO P710 D3161, ESPRIMO C720 D3224, CELSIUS W530 D3227, CELSIUS W530 D3227 POWER, ESPRIMO C910-L D3164
Weitere Suchbegriffe: 3 5 zoll einbaurahmen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.