Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CP633737-XX Interne Festplatte 2.5 Zoll 320 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CP633737-XX Interne Festplatte 2.5 Zoll 320 GB Serial ATA III
Fujitsu FUJ:CP633737-XX Interne Festplatte 2.5 Zoll 320 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22032419
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CP633737-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
320 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
Hybrid-HDD
Komponente für
Notebook
Hybrid-HDD (H-HDD) Cache-Speicher
16 GB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.