Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot, 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot, 4x
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot, 4x
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot, 4x
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot, 4x
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot, 4x
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22130810
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53174/31/16
EAN/GTIN:
     8718291488439
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Sanftes Dimmen, von strahlend hellem bis hin zu weichem Licht
Mit einem Großteil der LED-Dimmer kompatibel
Manchmal möchte man einfach das Ambiente im Raum seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit den dimmbaren Philips LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen – von funktional hell für das tägliche Arbeiten bis einladend warm für entspannte Stunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kleinspannung
Ja
Kompatibel mit den meisten Dimmern
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
628 mm
Länge (mm)
628 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1455 g
Länge (cm)
62.8 cm
Abmessungen (BxTxH)
9.3 x 62.8 x 9 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Lampenlebensdauer
20.000 h
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
2000 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
AC 220–240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004333801
EAN/UPC/GTIN
8718291523666
SAP EAN/UPC pro Stück
8718291488439
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Orientierbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Klick-Fix-Montage
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Kompatibel mit allen Dimmern
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
SAP Breite pro Stück
113,000 cm
SAP Länge pro Stück
113,000 cm
SAP Höhe pro Stück
688,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1670 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
11.3 mm
Verpackungstiefe
11.3 mm
Verpackungshöhe
68.8 mm
Paketgewicht
1670 g
Verpackungslänge
113 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
11.3 x 11.3 x 68.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.