Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Raccoon Wandleuchte, 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte, 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte, 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte, 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte, 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte, 4W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22130825
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17273/93/16
EAN/GTIN:
     8718291479468
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips myGarden Raccoon Wandleuchte in strukturiertem Anthrazit bietet eine leistungsstarke Beleuchtung Ihres Außenbereichs. LED-Licht, synthetische Materialien und ein minimalistisches Design sorgen für eine moderne Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
50–60 Hz V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
50–60 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
162 mm
Länge (mm)
162 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
540 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004308701
SAP EAN/UPC pro Stück
8718291479468
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16.3 mm
Verpackungstiefe
7.8 mm
Verpackungshöhe
22.8 mm
Paketgewicht
683 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718291521594
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
SAP Breite pro Stück
163,000 cm
SAP Länge pro Stück
78,000 cm
SAP Höhe pro Stück
228,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
682 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3 W
Lampenleistung
4 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
LED V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
115 °
Farbtemperatur
2700 K
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
4 W
Kleinspannung
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
400 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.