Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly Mini DisplayPort - DVI-I M/F 0,15 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly Mini DisplayPort - DVI-I M/F 0,15 m Weiß
Techly Mini DisplayPort - DVI-I M/F 0,15 m Weiß
Techly Mini DisplayPort - DVI-I M/F 0,15 m Weiß
Techly Mini DisplayPort - DVI-I M/F 0,15 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22150469
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP MDP-DVIF
EAN/GTIN:
     8057685304222
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Tiefe
170 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.