Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4327J Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4327J Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg
Makita 4327J Elektrische Stichsäge 450 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22154769
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4327J
EAN/GTIN:
     0088381670579
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
  • Im MAKPAC 1
    - Leichte und handliche Stichsäge
    - Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
    - Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
    - Auch für Sägeblätter mit einer Stärke bis 1,7 mm einsetzbar
    - Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
    - Verstellbarer, transparenter Berührungsschutz für hohe Sicherheit und freie Sicht auf Werkstück und Anrißlinie
    - Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremdabsaugung
    - Handgriff mit Gummipolster
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlaghöhe
18 mm
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Breite
217 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
197 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
65 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
6 mm
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Fasenkapazität (max.)
45 °
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.