Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR2601J Bohrhammer 800 W 1200 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR2601J Bohrhammer 800 W 1200 RPM SDS Plus
Makita HR2601J Bohrhammer 800 W 1200 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22154977
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR2601J
EAN/GTIN:
     0088381657938
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
1200 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.4 J
Schlagzahl
4600 BPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
8 - 18 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schallleistungspegel
91 dB
Schalldruckpegel
101 dB
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
77 mm
Tiefe
361 mm
Höhe
209 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.