Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5018A-TN4 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5018A-TN4 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5018A-TN4 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22175706
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5018A-TN4
EAN/GTIN:
     672042145577
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
Plug & Play
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
2GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
Prozessor
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Energie
Stromversorgung
200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3620 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,59*
€ 682,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,39*
€ 681,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,06*
€ 670,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.