Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPS-30/SC Stahl Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monacor SPS-30/SC Stahl Chrom
Monacor SPS-30/SC Stahl Chrom
Monacor SPS-30/SC Stahl Chrom
Artikel-Nr.:
     721-01745175
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     12.2210
EAN/GTIN:
     4007754179392
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Nägel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Chrom
Anzahl der Beine
1 Bein(e)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 47,62*
€ 56,14*
7 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 114,68*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 224,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.