Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65528 Kabeladapter 3.5mm Schwarz, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65528 Kabeladapter 3.5mm Schwarz, Grün, Silber
DeLOCK 65528 Kabeladapter 3.5mm Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22178920
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65528
EAN/GTIN:
     4043619655281
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Audio-Hobbybereich eingesetzt werden. Dabei können Sie individuell Geräte mit Klinke Anschluss mit dem Adapter verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.